Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel, Länge: 32,0 cm, Material PP, Polyester
Artikel-Nr.:
     158-VK52465
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     524652
EAN/GTIN:
     5705025246529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Autowaschbürste
Vikan Handbürste mit kurzem Stiel weich/gesplisst, für eine nasse Detailreinigung
Vikan Handbürste

Die Vikan Handbürde ist mit einem howertigem griff und und weich gesplissten Borsten ausgestattet.

  • angenhem sicherer Griff

  • Borstenlänge: 4,0 cm

  • Länge: 32,0 cm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
32,0
Produktart:
Reinigungsbürste
Produktkategorie:
Bürsten
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,51*
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,51*
€ 8,95*
ab € 18,68*
€ 27,59*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 14,78*
€ 31,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.