Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 01 - grün
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 01 - grün
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 01 - grün
Vikan Schrubber extrahart, Länge: 27,0 cm, Material Polypropylen, Polyester Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     158-VK70412.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70412
EAN/GTIN:
     5705020704123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Vikan Schrubber extrahart mit Wasserdurchlauf, ideal für die Verwendung bei starken Verschmutzungen

Ausgewählte Version: 01 - grün

Vikan Schrubber mit Wasserdurchlauf

Der Vikan Schrubber mit Wasserdurchlauf ist bestens geeignet für stark verschmutzte Umgebungen.

  • optimale Wasserverteilung

  • Länge: 27,0 cm

  • extra harte Borsten

  • Farbkodierung vermeidet Verwechslung zwischen den Arbeitsbereichen


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
27,00
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Ausstattung:
Wasserdurchlauf
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 17,53*
€ 18,90*
ab € 12,73*
€ 18,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,35*
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
29352
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.