| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW0059 Herst.-Nr.: 10059 EAN/GTIN: 4006533121195 |
| | |
|
| | |
| Vermop SPRINT V Mopphalter mit Fingerdrucktaste ohne Bücken zu öffnen, Farbe: anthrazit/gelb VERMOP® SPRINT V Halter - leichtes Einführen in den Moppbezug dank symmetrischer V-Form
- mit zusätzlichen Tuchclips für die Vorreinigung mit Tüchern
- ergonomisch und ohne Bücken per Fingerdrucktaste zu öffnen
- verschmutzer Moppbezug muss beim Abwurf nicht berührt werden
- extra hohe Wendigkeit
- optimale Bodenauflage für gleichmäßige Reinigung
Breite: 40,0 oder 50,0 cm Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Stiel - bitte separat bestellen! Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 50,00 | Produktart: | Mopphalter | Produktkategorie: | Bodenwischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,08* | € 38,40* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,15* | € 38,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,01* | € 38,42* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 36,99* | € 56,71* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,15* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|