Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer Lock Strip, mit Druckknopf, ohne Einwaschträger, 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterwischer Lock Strip, mit Druckknopf, ohne Einwaschträger, 35 cm
Fensterwischer Lock Strip, mit Druckknopf, ohne Einwaschträger, 35 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW1021
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1236350
EAN/GTIN:
     4006533014664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher 35cm
bezug einwascher
Vermop Fensterwischerbezug Lock Strip mit Druckknop, für Vermop Einwaschträger
VERMOP® Lock Strip Einwascherbezug für Fensterwischer

  • mit Druckknopf-Verschluss
  • Länge: 35,0 cm
  • Material: 82% Polyester, 18% Polyamid

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
35,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Fensterwischer
Polyesteranteil [%]:
82 %
Polypropylenanteil [%]:
18 %
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer Reinigungssystem, VERMOP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,18*
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.