Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 40 cm
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 40 cm
Reinigungssystem SPRINT Brush, Mopbezug, für VW1006, 40 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW4085
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1444885
EAN/GTIN:
     4006533055490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Vermop SPRINT Brush Moppbezug für stark strukturierte, raue Böden
VERMOP® Moppbezug SPRINT Brush

  • optimale Schmutzanlösung und -aufnahme
  • Borstenstreifen reinigen selbst Fugen gründlich
  • gutes Gleitverhalten auf Sicherheitsfliesen
  • Nass- und Feuchtreinigung stark strukturierter und rauer Bodenbeläge
  • 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite

Material:

VW4085: 12,21% Baumwolle, 6,51% Polyamid, 81,28% Polyester

VW4885: 11,70% Baumwolle, 6,66% Polyamid, 81,64% Polyester


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Baumwollanteil [%]:
12.21 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
rot/weiß
Polyesteranteil [%]:
81.28 %
Polypropylenanteil [%]:
6.51 %
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 16,15*
€ 23,12*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 23,13*
1
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 23,13*
10
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 25,67*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 22,93*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.