| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW4340 Herst.-Nr.: 14340 EAN/GTIN: 4006533020702 |
| | |
|
| | |
| Vermop SPRINT Antibak Moppbezug für desinfizierende Reinigung, antibakteriell VERMOP® Moppbezug SPRINT Antibak - antibakterielle Wirkung durch spezielle Faservergütung
- Verkeimen des Mopps wird verhindert
- Anwendung: desinfizierende Reinigung
- 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite
Material: - VW4340: 23,59% Baumwolle, 76,41% Polyester
- VW4350: 24,27% Baumwolle, 75,73% Polyester
Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 40,0 | Baumwollanteil [%]: | 23.59 % | Produktart: | Moppbezug | Produktkategorie: | Bodenwischer | Farbe: | grün | Eigenschaft: | antibakteriell | Polyesteranteil [%]: | 76.41 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, naßwischmop vermop, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 10,23* | € 14,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,27* | € 14,89* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 19,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|