Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssystem SPRINT Antibak, Mopbezug, für VW1006, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssystem SPRINT Antibak, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Reinigungssystem SPRINT Antibak, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Reinigungssystem SPRINT Antibak, Mopbezug, für VW1006, 50 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW4350
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     14350
EAN/GTIN:
     4006533020757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Vermop SPRINT Antibak Moppbezug für desinfizierende Reinigung, antibakteriell
VERMOP® Moppbezug SPRINT Antibak

  • antibakterielle Wirkung durch spezielle Faservergütung
  • Verkeimen des Mopps wird verhindert
  • Anwendung: desinfizierende Reinigung
  • 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite

Material:

  • VW4340: 23,59% Baumwolle, 76,41% Polyester
  • VW4350: 24,27% Baumwolle, 75,73% Polyester

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,0
Baumwollanteil [%]:
24.27 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
grün
Eigenschaft:
antibakteriell
Polyesteranteil [%]:
75.73 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,78*
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,78*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.