| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW4474 Herst.-Nr.: 14474 EAN/GTIN: 4006533021860 |
| | |
|
| | |
| Vermop SPRINT White Magic Moppbezug für strukturierte Böden VERMOP® Moppbezug SPRINT White Magic - optimale Schmutzanlösung und Wasseraufnahme
- gutes Anpressverhalten
- offene Faser
- Nass- und Feuchtreinigung strukturierter Böden
- 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite
Material: VW4474: 12,40% Baumwolle, 87,60% Polyester VW4470: 12,24% Baumwolle, 87,76% Polyester Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 40,00 | Baumwollanteil [%]: | 12.4 % | Produktart: | Moppbezug | Produktkategorie: | Bodenwischer | Farbe: | weiß | Polyesteranteil [%]: | 87.6 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, mikrofasermop 40 cm, microfasertücher, naßwischmop vermop, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,36* | € 18,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 12,72* | € 18,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,38* | € 18,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 19,76* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|