Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Bioethanol Premium, Inhalt: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Bioethanol Premium, Inhalt: 1,0 l
Robbyrob Bioethanol Premium, Inhalt: 1,0 l
Robbyrob Bioethanol Premium, Inhalt: 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB2063
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     2063000000
EAN/GTIN:
     4001068701133
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Ethanol
Bioethanol
flasche bio-ethanol 1l
bio ethanol
Robbyrob Bioethanol Premium für Ethanol-Feuerstellen und Kamine
Robbyrob® Bio-Ethanol Premium (geruchsneutral)

Geruchsneutraler Brennstoff für Bio-Ethanol-Feuerstellen und Kamine.

  • ebenfalls als Brennstoff zur Fondue-Bereitung und für Camping-Kocher geeignet
  • 94% Ethanol

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Ethanol
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Gebinde:
Flasche
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bio - ethanol 1l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,73*
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.