Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robbyrob Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robbyrob Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
Robbyrob Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
Robbyrob Brennspiritus, Inhalt: 5,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-WB2164
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     2164000000
EAN/GTIN:
     4001068720561
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus kanister 5 l
brenn spiritus
Robbyrob Brennspiritus der Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk
Robbyrob® Brennspiritus

Der Alleskönner für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk.

  • zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Glas und Chrom-Oberflächen.
  • bringt Glanz in Küche, Bad und WC
  • auch für Industrie und Bastler als Lösungsmittel oder zur Reinigung im Handwerk einsetzbar.

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Spiritus
Produktkategorie:
Lösungsmittel
Gebinde:
Kanister
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 5l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,46*
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.