Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah, ohne Quecksilber und ohne Cadmium
Artikel-Nr.:
     158-WG1023
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     304.036001.00.00
EAN/GTIN:
     4017605012686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 7ah
6v-block batterie
Wemas Batterie Zink/Kohle grey 4R25 7 Ah 6V Blockbatterie für Warnleuchten
Wemas Zink/Kohle Batterie 4R25

  • Blockbatterie
  • frei von Quecksilber und Cadmium
  • 7 Ah
  • zum Einsatz in Warnleuchten

Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.


Weitere Informationen:
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Kapazität [mAh]:
7.000
Spannung [V]:
6
Technologie:
Zink-Kohle
Batterieart:
Batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,26*
€ 8,00*
ab € 4,44*
€ 6,60*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,12*
€ 9,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.