Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 450 lm, Leuchtweite: 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 450 lm, Leuchtweite: 300 m
Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 450 lm, Leuchtweite: 300 m
Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 450 lm, Leuchtweite: 300 m
Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe, Lichtstrom: 450 lm, Leuchtweite: 300 m
Artikel-Nr.:
     158-ZS1042
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502180
EAN/GTIN:
     4058205020480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Led Lenser P7 Core LED-Taschenlampe Power-LED, IP54 geschützt
LED LENSER® P7 Core

Die LED LENSER® P7 Core LED-Taschenlampe beweist sich druch 450 Lumen Lichtstrom und und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 300 Metern.

  • 6 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe
  • Xtreme LED
  • Schutzstufe: IP54
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Leuchtweite: 300 m
  • Leuchtdauer: 25 Stunden
  • Spannungsversorgung: 4x AAA 1,5 V Batterien
  • Länge defokussiert: 13,0 cm
  • Kopfdurchmesser: 3,7 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 175 g

Im Lieferumfang sind ein Batteriesatz sowie Handschlaufe enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
175
Länge [cm]:
13,0
Schutzart:
IP54
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AAA
Leuchtdauer [h]:
25
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
300
Lichtstrom [lm]:
450
Lieferung inkl.:
Batterie | Gürteltasche | Handschlaufe
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 37,10*
€ 46,18*
3 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 38,72*
€ 46,71*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 39,39*
€ 47,13*
1
€ 4,70*
ab € 39,91*
€ 47,81*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 50,53*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0040
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.