Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser P6R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Leuchtweite: 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Led Lenser P6R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Leuchtweite: 240
Led Lenser P6R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Leuchtweite: 240
Led Lenser P6R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Leuchtweite: 240
Led Lenser P6R Signature LED-Tschenlampe, Lichtstrom: 1400 lm, Leuchtweite: 240
Artikel-Nr.:
     158-ZS1081
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502189
EAN/GTIN:
     4058205020756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Led Lenser P6R Signature LED-Taschenlampe Xtreme LED, wiederaufladbar
LED LENSER® P6R Signature

Die LED LENSER® P6R Signature LED-Taschenlampe überzeugt mit ihren Bestwerten im Vergleich zur P6 Serie und vereint ein edeles Design mit einem robustem Gehäuse und extremen Performance-Werten.

  • 9 Lichtfunktionen: Boost, Power, Mid Power, Low Power, SOS, Strobe, Position, Blink und Rotlicht
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Advanced Focus System
  • Schutzstufe: IP68
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Leuchtweite: 240 m
  • Leuchtdauer: 60 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,6 V Li-ion Akku
  • Energietank: 10,89 Wh
  • Länge defokussiert: 15,1 cm
  • Kopfdurchmesser: 3,5 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 170 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, Handschlaufe, Ledergürteltasche, Taschenclip sowie ein magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter und Wandhalterung enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
170
Länge [cm]:
15,1
Schutzart:
IP68
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,6 V
Leuchtdauer [h]:
60
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
240
Lichtstrom [lm]:
1.400
Lieferung inkl.:
Akku | USB-Ladekabel | Taschenclip | Gürteltasche | Wandhalterung | Netzteil | Handschlaufe
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
47
Produktbatteriegewicht [g]:
47
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,28*
€ 110,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 108,24*
€ 134,67*
€ 4,95*
ab € 108,36*
€ 134,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 120,59*
€ 150,56*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.