Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ZW40607 Herst.-Nr.: 40607 EAN/GTIN: 4003866406074 |
| | |
|
| | |
| Zarges Alu-Untersetzwagen S zum sicheren transport von Zarges Aluminium-Boxen ZARGES Aluminiumboxen Untersetzwagen spurlos laufende Aluminium-Fahrgestelle, die den Transport von Aluminiumboxen erleichtern. Alu-Untersetzwagen S - niedrige Bauweise
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit
- gummibereift
- geeignet für: ZW40701-ZW40703, ZW40861, ZW40877
Alu-Untersetzwagen M - niedrige Bauweise
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit
- gummibereift
- geeignet für: ZW40705, ZW40706
Alu-Untersetzwagen L - hohe Bauweise
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 160 mm, 40 mm breit
- gummibereift
- geeignet für: ZW40705, ZW40706
Weitere Informationen: | | Produktart: | Rollbrett | Transporthund | Produktkategorie: | Transportwagen | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,54* | € 140,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,32* | € 162,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 149,25* | € 172,01* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,00* | € 173,24* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 194,86* | € 222,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 194,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|