Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Alu geprägt, Größe 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Alu geprägt, Größe 40x60 cm
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Alu geprägt, Größe 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5136
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5136
EAN/GTIN:
     4044589014696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer
SafetyMarking® Parkplatzschild Rollstuhlfahrer

Die geprägte Oberfläche und die Einbrennlackierung sorgen für eine lange Lebensdauer und für eine sehr gute Sichtbarkeit. Moderne Fertigungsverfahren machen das Schild unempfindlich gegen äußere Einflüsse und führen zu einer dauerhaften Kennzeichnung

  • Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
  • UV- und witterungsbeständig
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Parkplatzschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Parkplatz
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, wolk, Parkleitsystem-Schilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 28,36*
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 28,36*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 23,64*
€ 30,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,67*
€ 31,90*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 24,84*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5137
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
41.5138
ab € 7,37*
Ähnlich
Wolk
52.5136
ab € 32,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.