Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingeschränktes Haltverbot, Privat-Grundstück Haltverbotsschild, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingeschränktes Haltverbot, Privat-Grundstück Haltverbotsschild, 40x60 cm
Eingeschränktes Haltverbot, Privat-Grundstück Haltverbotsschild, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5158
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5158
EAN/GTIN:
     4044589014771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot, Text: Privat-Grundstück
Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombischild Halteverbot, Hinweisschild Privatgrundstück, Privatgrundstück Hinweisschild, Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,44*
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 35,44*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5160
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.