Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingeschränktes Haltverbot,Privatgrundstück Wer hier..Haltverbotsschild, 40x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingeschränktes Haltverbot,Privatgrundstück Wer hier..Haltverbotsschild, 40x60cm
Eingeschränktes Haltverbot,Privatgrundstück Wer hier..Haltverbotsschild, 40x60cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5161
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5161
EAN/GTIN:
     4044589014788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot, Text: Privatgrundstück
Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück .. Wer hier parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt

Schweizer Ausführung auf Anfrage


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombischild Halteverbot, Hinweisschild Privatgrundstück, Privatgrundstück Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,78*
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 31,78*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 59,55*
€ 77,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.5161
ab € 39,35*
Ähnlich
Wolk
41.5162
ab € 4,14*
Ähnlich
Wolk
41.5163
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.