Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingeschränktes Haltverbot, Ladezone Nur zum Be- und..Haltverbotsschild,40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingeschränktes Haltverbot, Ladezone Nur zum Be- und..Haltverbotsschild,40x60 cm
Eingeschränktes Haltverbot, Ladezone Nur zum Be- und..Haltverbotsschild,40x60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5167
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5167
EAN/GTIN:
     4044589124654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
halteverbotsschild alu
halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot
Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Nur zum Be- und Entladen

Schweizer Ausführung auf Anfrage


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halteverbotsschild wolk, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,61*
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 31,61*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,54*
€ 47,56*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 66,31*
€ 86,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5165
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.