Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden..Haltverbotsschild, Alu, 40x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden..Haltverbotsschild, Alu, 40x25 cm
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden..Haltverbotsschild, Alu, 40x25 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5174
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5174
EAN/GTIN:
     4044589014849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Halteverbotsschild
Haltverbotsschild Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombischild Halteverbot, Parken Verboten Hinweisschild, Parkplatz Schild, Parkplatzbeschilderung, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzschild, Parkschilder, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,94*
€ 13,07*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 16,35*
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 16,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,07*
€ 17,33*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.