Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 33x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 33x25 cm
Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 33x25 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5226
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5226
EAN/GTIN:
     4044589015235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder für Einfahrten
Hinweisschild für Einfahrten Einfahrt freihalten
Einfahrt freihalten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
33,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Einfahrten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 10,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 10,22*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5227
ab € 3,74*
Ähnlich
Wolk
11.5228
ab € 5,03*
Ähnlich
Wolk
11.5225
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.