Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot, Alu, Größe 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot, Alu, Größe 40x60 cm
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot, Alu, Größe 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5560
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5560
EAN/GTIN:
     4044589441959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Eingeschränktes Haltverbot mit Text nach Wahl
Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Text nach Wahl

Schweizer Ausführung auf Anfrage.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
40,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,87*
€ 63,63*
€ 4,95*
ab € 48,68*
€ 63,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,27*
€ 75,98*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 75,86*
€ 96,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.5560
ab € 53,30*
Ähnlich
Wolk
41.5558
ab € 14,34*
Ähnlich
Wolk
41.5559
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.