Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, Größe: 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-38 - Geprüft von nach DGUV Vorschrift3, 29-38


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, Größe: 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-38 - Geprüft von nach DGUV Vorschrift3, 29-38
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, Größe: 3,0 cm, 15 Stk/Bogen Version: 29-38 - Geprüft von nach DGUV Vorschrift3, 29-38
Artikel-Nr.:
     158H-300.C2130.29-38
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2130.29-38
EAN/GTIN:
     4044589555274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 29-38 - Geprüft von nach DGUV Vorschrift3, 29-38

Prüfplakette Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 29-38 - Geprüft von nach DGUV Vorschrift3, 29-38
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 7,60*
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 7,60*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.