Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Fahnenschild Ladestation E-Bike, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SafetyMarking Fahnenschild Ladestation E-Bike, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
SafetyMarking Fahnenschild Ladestation E-Bike, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
SafetyMarking Fahnenschild Ladestation E-Bike, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-500.7122
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7122
EAN/GTIN:
     4044589471413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Rondenschild Ladestation E-Bike
SafetyMarking® Hinweisschild Ladestation E-Bike

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte, weiß
  • Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
einseitig bedruckt
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk fahnenschild, e-bike ladestation, wolk, Parkplatzschilder, Parkleitsystem-Schilder, Parkschilder, Parkschild, Halteverbotsschilder, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Aufstellpfosten, Einschlagpfosten, Parkbegrenzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 9,00*
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 9,00*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.