Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden.Haltverbots- Nummernschild, Alu, 60x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden.Haltverbots- Nummernschild, Alu, 60x
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden.Haltverbots- Nummernschild, Alu, 60x
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden.Haltverbots- Nummernschild, Alu, 60x
Artikel-Nr.:
     158H-520.5171
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5171
EAN/GTIN:
     4044589440716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Parkausweise-Vignetten
Plaketten
Straßenverkehr
Haltverbotschild Reserviert für Nummernschild
Kombischild absolutes Haltverbot - Reserviert mit Text nach Wahl


  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,19*
€ 66,20*
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 66,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.