Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Alu 2mm, 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     158H-520.5563
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.5563
EAN/GTIN:
     4044589515490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Absolutes Haltverbot
Kombischild absolutes Haltverbot - mit Text nach Wahl


  • Material: Aluminium, polyesterbeschichtet, 2,0 mm stark
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 70,30*
€ 4,95*
ab € 53,58*
€ 70,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5561
ab € 14,30*
Ähnlich
Wolk
41.5562
ab € 18,47*
Ähnlich
Wolk
11.5563
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.