Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA015 - Sensorleitung 2 m PVC M8 4Pol IP69k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA015 - Sensorleitung 2 m PVC M8 4Pol IP69k
AA015 - Sensorleitung 2 m PVC M8 4Pol IP69k
AA015 - Sensorleitung 2 m PVC M8 4Pol IP69k
AA015 - Sensorleitung 2 m PVC M8 4Pol IP69k
Artikel-Nr.:
     1598-AA015; 0
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     193
EAN/GTIN:
     4260297070575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel

Die Sensorleitung autosen AA015 ist ein geprüftes Qualitätsprodukt mit cULus Zertifizierung. Das Sensor- / Aktorkabel ist einsetzbar in der Lebensmittelindustrie und in allen Nass- und Hygienebereichen. Es verfügt über ein vibrationssicheres Verschlussprinzip mit Festanschlag, Edelstahlüberwurfmuttern aus V4A, Goldkontakte und über die Schutzarten IP 65 / IP67 / IP68 / IP69K. Die halogenfreie Sensorleitung autosen AA015 ist mit einer abgewinkelten M8 Steckverbindung (4-polig) und einem 2 m PVC - Kabel ausgestattet. Das innovative Dichtungskonzept vom Sensor bis zum Steckverbinder sorgt für einen optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
Täglich im Einsatz – Millionenfach bewährt. Sensorleitungen von autosen werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hinsichtlich Robustheit, Störungsunempfindlichkeit und Zuverlässigkeit in der EU gefertigt, bei Preisen die bis zu 50% günstiger sind als beim Wettbewerb. Auch unter härtesten Einsatzbedingungen (zB. in der Lebensmittelindustrie) behalten unsere Sensorleitungen auf Dauer Ihre Dichtfunktion.
Zu dieser Sensorleitung passen alle autosen Sensoren mit M8 4-Pin Steckverbindung, die Sie über die Suchfunktion finden können.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.