Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AI802 - Induktiver Sensor Miniatursensor nicht bündig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AI802 - Induktiver Sensor Miniatursensor nicht bündig IP67
AI802 - Induktiver Sensor Miniatursensor nicht bündig IP67
AI802 - Induktiver Sensor Miniatursensor nicht bündig IP67
AI802 - Induktiver Sensor Miniatursensor nicht bündig IP67
Artikel-Nr.:
     1598-AI802; 0
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     343
EAN/GTIN:
     4260297073446
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Der induktive Sensor AI802 ist ein Näherungsschalter in zylindrischer Bauform mit 1 mm Schaltabstand und nicht bündig einbaubar. Er ist ein PNP-schaltender Schließer.
Die Miniaturbauform macht ihn besonders geeignet für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen, z.B. in der Handlingstechnik und Robotik. Dank der PUR-Kabels mit Ø2,5 mm und 2 m Länge kann der Sensor auch außerhalb des engen Montageraums angeschlossen werden und die gute Belastbarkeit und die Schutzart IP67 des PUR-Kabels sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des AI802 auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,1458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.