Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AI805 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AI805 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI805 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI805 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI805 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
Artikel-Nr.:
     1598-AI805; 0
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     346
EAN/GTIN:
     4260297073477
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Der induktive Sensor AI805 ist ein Näherungsschalter in zylindrischer Bauform mit 1 mm Schaltabstand und bündig einbaubar. Er ist ein PNP-schaltender Schließer.
Die Miniaturbauform macht ihn besonders geeignet für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen, z.B. in der Handlingstechnik und Robotik. Dank der PUR-Kabels mit Ø3,1 mm und 2 m Länge kann der Sensor auch außerhalb des engen Montageraums angeschlossen werden und die gute Belastbarkeit und die Schutzart IP67 des PUR-Kabels sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des AI805 auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.