Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AI809 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AI809 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI809 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI809 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
AI809 - Induktiver Sensor Miniatursensor bündig IP67
Artikel-Nr.:
     1598-AI809; 0
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     350
EAN/GTIN:
     4260297073514
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Der induktive Sensor AI809 ist ein Näherungsschalter in zylindrischer Bauform mit ØM5, 0,8 mm Schaltabstand undbündig einbaubar. Er ist ein PNP-schaltender Schließer.
Die Miniaturbauform macht ihn besonders geeignet für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen, z.B. in der Handlingstechnik und Robotik. Dank der PUR-Kabels mit Ø3,1 mm und 2 m Länge kann der Sensor auch außerhalb des engen Montageraums angeschlossen werden und die gute Belastbarkeit und die Schutzart IP67 des PUR-Kabels sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des AI809 auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.