Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-167830 Herst.-Nr.: 1302002 EAN/GTIN: 6938818301337 |
| |
|
| | |
| • Zusatzhandset für SIP-W56P SIP Telefon • Exceptional handsfree talking • 2.4" 240 x 320 color screen with intuitive user interface • Headset connection via 3.5 mm jack • Up to 30 hours talk time • Up to 400 hours standby time • Elegant keypad design with illumination and keypad lock |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 53,24* | € 66,22* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 53,15* | € 66,24* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,10* | € 67,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,31* | € 69,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 56,69* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|