Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED light panel 620*620 warmweiß 35W V3 PRO weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED light panel 620*620 warmweiß 35W V3 PRO weiss
Synergy 21 LED light panel 620*620 warmweiß 35W V3 PRO weiss
Artikel-Nr.:
     1604-176596
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00262
EAN/GTIN:
     4038816071347
• Ultra Slim LED Panel Light • Version PRO • Verwendungszweck: Einbau in die Odenwalddecke • mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich (Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.) • Rahmenfarbe: weiss • Leistungsaufnahme: 35Watt • Lumenzahl: 4200Lm, Lm/W=120 • Lichtfarbe: warmweiss 3000±200K • Color Rendering Index (CRI): >83 • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzklasse: IP40 / IK05 • Rated Lifetime (L80): 50.000h • Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.) • Stromzufuhr: 700mA & 42±2V/DC (constant current / Konstantstrom) • Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert • Größe (Außenmaße): 622x622x12mm • Größe (Lochmaße): 605x605mm • Garantie: 5 Jahre • Energieeffizienzklasse: A++ • kWh/1000h: 38,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,00*
ab € 30,95*
€ 42,77*
Lager 1604
28
€ 8,00*
ab € 30,98*
€ 42,77*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.