Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel LWL-Patch 5,0m SC(APC8Grad)-SC, 9/125u, Schrägschliff, Synergy21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel LWL-Patch 5,0m SC(APC8Grad)-SC, 9/125u, Schrägschliff, Synergy21
Kabel LWL-Patch 5,0m SC(APC8Grad)-SC, 9/125u, Schrägschliff, Synergy21
Artikel-Nr.:
     1604-181683
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215623
EAN/GTIN:
     4038816086747
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
• *Auftragsbezogene Bestellung * • SC-SC(APC8)Schrägschliff • Faserart: Singlemode 9/125 • Kategorie: OS2 • Anzahl der Fasern: 1 • Knickschutztülle: aufgesteckt • Steckverbindertyp Anschluss 1: SC(APC) • Steckverbinderanschluss 1 Farbe: grün • Steckverbindertyp Anschluss 2: SC • Steckverbinderanschluss 2 Farbe: blau • APC-Ausführung: Ja • Kabeltyp: I-V(ZN) H • Kabelaufbau: Simplex • Kabel Ø: 3,0 mm • Mantel-Farbe: weiss • Mantelmaterial: LSZH • * Achtung Simplex Kabel! 1Faser!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 6,00*
ab € 3,57*
€ 5,45*
Lager 1604
61
€ 8,00*
ab € 3,75*
€ 5,72*
4 Tage
60
€ 1,00*
ab € 19,95*
€ 27,86*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.