Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-191003 Herst.-Nr.: 20002964 EAN/GTIN: 4023125029646 |
| | |
|
| | |
| • Typ: schnurloses Mobilteil • Norm für schnurlose Telefone: ECO DECT\GAP • Anrufservices: Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Halten • Anruferkennungstyp: Rufnummernanzeige • Max. Hörer-Betriebsabstand: 40 m • Max. Handgerätentfernung (im Freien): 300 m • Position des Wählers: Hörer • Konferenzfähig: Dreiweg • Freisprecheinrichtung: Ja • Lautstärkeregelung: Ja • Klingelzeichen: 5 • Anzeigen: Anzeige "Neue Nachricht" • Beleuchtete Tastatur: Ja • Zusätzliche Funktionen: Alarm, E-Mail-Client, RSS-Feeds, Babyfon, Nicht stören, HD-Audio, Rufumleitung, Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, VoIP Gateway, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurlos mit anrufbeantworter, avm fritz fon, isdn telefon mit anrufbeantworter |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 60,76* | € 75,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 62,49* | € 77,64* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 62,75* | € 77,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,66* | € 77,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,05* | € 78,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|