| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-191439 Herst.-Nr.: blueCE-101 EAN/GTIN: 4038816198013 |
| | |
|
| | |
| • CPU: Intel Celeron J4125 - lüfterlos • Grafik: Intel HD Graphics 600 (IGP), 2x Display Port, 1x HDMI • RAM: 1x SO-DIMM slot, max. 8GB DDR4 2400 MHz • SSD/HDD: 1x M.2/M-Key (SATA, 2280), 1 x S-ATA • Anschlüsse: 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 2x Gb LAN (RTL8111H), 1x Com, Audio • Besonderheiten: WiFi/BT (M.2 2230 E-key Slot), SIM Card Slot (M.2 2242 B-key Slot) • Externes Netzteil (12V) • VESA-Halterung • schwarzes Gehäuse in Aluminiumlegierung • Maße: 144x126,5x42mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 161,40* | € 200,54* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 161,38* | € 200,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|