Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-195564 Herst.-Nr.: 6101534 EAN/GTIN: 4021972015348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Full-IP System im 19"-Gehäuse (schwarz) mit bis zu 12 VoIP-Kanälen (6 im Grundausbau, 6 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz), 1 HE, alle Ports und Schnittstellen von vorn zugänglich (via RJ45). 2 Digitalports (wahlweise ext. S0/int. S0/UP0), 4 UP0 Ports, 8 analoge Anschlüsse (inkl. CLIP Funktion, a/b TFE Betriebsart möglich) und LAN-Anschluss für bis zu 25 Benutzer. Betriebsartanzeige der Digitalports via LED. SIP intern, SIP extern, individualisierbare MoH, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (6 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 18 via Lizenz), optionales Faxbox System via Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 3 Faxboxen), Audio-Informations-System (1-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 4 Kanäle), optionale Anruf-Management-System Erweiterung via Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenz zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines, 3 Stück per Default, max. 20), Unterstützung SIP-TFE, Türbildanzeige, Unterstützung DECT IP-System, Konfiguration via LAN, SmartHome Server on Board inkl. Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Integrierter Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschlossene Systemtelefone. In Abhängigkeit vom verwendeten Firmwarestand ist der Betrieb von folgenden Systemtelefonen möglich: ST 21, ST 22 (IP), ST 40 (IP), ST 42 (IP), ST 45 (IP), ST 53 (IP), ST 56 (IP). AGFEO Dashboard Server (on Board) für CTI/UC Funktionalität via optionaler Lizenz dauerhaft aktivierbar (Demobetrieb möglich), CTI/UC Steuer- und Bedien-Software AGFEO Dashboard. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 855,01* | € 919,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 861,65* | € 928,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 903,52* | € 966,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 3,50* | ab € 912,25* | € 980,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 917,73* | € 987,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|