Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel LWL Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 100m, Trommel, *Synergy21*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel LWL Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 100m, Trommel, *Synergy21*
Kabel LWL Trunkkabel U-DQ(ZN)BH 8G 50/125, LC/LC OM4 100m, Trommel, *Synergy21*
Artikel-Nr.:
     1604-197726
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217079
EAN/GTIN:
     4038816207883
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
• Leistungsmerkmale: Länge der Einzugshilfe von 130cm, Durchmesser: ca. 13mm, 8 Fasern pro Kabel • Faserklasse OM4 • Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest • Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen (längste Länge ca.1m) • Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Zahlen) • Seriennummer am Kabel • Dämpfungsprotokoll für jede einzelne Faser wird mitgeliefert • Lieferung beidseitig mit Gewebeschlauch als Einzugshilfe • Lieferung bis 40m im Plastiktüte, ab 50m auf Einwegtrommel • Knickschutztülle aufgesteckt • Steckverbindertyp Anschluss 1: 8x LC • Steckverbinderanschluss 1: Farbe Erikaviolett • Steckverbindertyp Anschluss 2: 8x LC • Steckverbinderanschluss 2: Farbe Erikaviolett • Maximale Zugkraft 200N • Minimaler Biegeradius (Statisch) 60mm • Minimaler Biegeradius (Dynamisch) 120mm • Kabeltyp U-DQ (ZN) H*Kabelaufbau Mehrfaser • Kabel Ø 6,0 mm*Mantel-Farbe schwarz • Mantelmaterial LSZH*Arbeitstemperatur -40 - +70 °C • Lagertemperatur -40 - +70 °C*Einfügedämpfung 850nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
5
€ 8,00*
ab € 328,31*
€ 335,72*
4 Tage
5
€ 6,00*
ab € 328,13*
€ 335,72*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 354,74*
€ 362,83*
€ 6,90*
ab € 377,28*
€ 385,96*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.