| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-199975 Herst.-Nr.: N-3061-i5 EAN/GTIN: 4038816126535 |
| |
|
| | |
| • CPU: Intel i5-10210U - lüfterlos • Grafik: Intel HD Graphics • Intern: RAM: 2x SO-DIMM Slot, max. 64GB DDR4 2400 MHz, SSD/HDD: 1x M.2 2280 M-Key (SATA, PCIe), 1 x S-ATA • Extern: 1x Display Port, 1x HDMI, 3x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x RJ45 COM, 2x 2.5Gb Intel i225-V LAN + 4x Intel i211-AT 10/100/1000M LAN PoE • Besonderheiten: optional WiFi/BT/4G/5G (M.2) • Externes Netzteil (12V) • Maße: 186x126,5x66mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 402,15* | € 462,78* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 402,74* | € 462,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|