Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik home AX Access Point C53UiG+5HPaxD2HPaxD, hAP ax³, 2.4/5 GHz AX, 4x Gigabit, 1x 2.5GB, Tower Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MikroTik home AX Access Point C53UiG+5HPaxD2HPaxD, hAP ax³, 2.4/5 GHz AX, 4x Gigabit, 1x 2.5GB, Tower Case
MikroTik home AX Access Point C53UiG+5HPaxD2HPaxD, hAP ax³, 2.4/5 GHz AX, 4x Gigabit, 1x 2.5GB, Tower Case
Artikel-Nr.:
     1604-202317
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     C53UiG+5HPaxD2HPaxD
EAN/GTIN:
     4752224007940
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
• hAP ax³ with 4-core 1.8 GHz CPU, 1GB RAM, 4 x Gbit LAN, 1 x 2.5 Gbit LAN (supports PoE-in/out), two wireless interfaces (built-in 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, built-in 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain), 3.3dBi 2.4GHz external antenna, 5.5dBi 5GHz external antenna, tower/desktop case, USB, PSU, RouterOS L6 • RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: support@mikrotik.com
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
130
€ 8,00*
ab € 102,31*
€ 129,09*
€ 3,50*
ab € 103,38*
€ 131,06*
€ 3,50*
ab € 103,21*
€ 131,07*
3 Tage
130
€ 6,00*
ab € 103,97*
€ 131,52*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 113,46*
€ 144,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.