Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-202399 Herst.-Nr.: TRB500 EAN/GTIN: 4779051840236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • TRB500 - 5G Gateway (4G LTE Cat. 20 und 3G kompatibel)Das TRB500-Gateway ist ein kompaktes und energieeffizientes Industrie-Gateway mit einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und zwei konfigurierbaren E/As, die eine Anpassung auf hohem Niveau und die Implementierung einer Vielzahl von Szenarien ermöglichen. Dieses Gerät ermöglicht 5G-Netzwerkgeschwindigkeiten mit extrem niedriger Latenz für einsatzkritische Infrastrukturen und einen hohen Datendurchsatz, gewährleistet durch 4 externe Antennen, die die Verwendung von 4x4 MIMO ermöglichen. TRB500 wird mit dem Betriebssystem RutOS ausgestattet, das erweiterte Sicherheitsfunktionen und Kompatibilität mit unserem Remote Management System (RMS) für eine optimierte Fernverwaltung und -überwachung großer Geräteflotten bietet. Eigenschaften:Konnektivität - 5G Sub-6 GHz SA/NSA 2,1/3,3 Gbit/s DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbit/s UL (2x2); 4G (LTE) LTE Cat 20 2,0 Gbit/s DL, 200 Mbit/s UL; 3G – 42 Mbit/s DL, 5,76 Mbit/s UL LAN - 1 x RJ45-Port, 10/100/1000 Mbit/s, unterstützt Auto-MDI/MDIX-Crossover- USB - 1 x Virtuelle Netzwerkschnittstelle über Micro USB EINGANG/AUSGANG - 1 x digitaler Eingang/ 1 x digitaler Ausgang RMS - kompatibel mit Teltonika Remote Management System Lieferumfang:- TRB500-Gateway 9-W-Netzteil 4 x Mobilantennen (schwenkbar, SMA-Stecker) Micro-USB-Kabel (0,8 m) Ethernet Kabel SIM-Adapter-Kit QSG (Schnellstartanleitung)Verpackungsbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, teltonika lte modem, lte modem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 274,42* | € 302,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 279,91* | € 309,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 280,83* | € 310,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 285,51* | € 313,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 294,97* | € 325,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|