| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-205814 Herst.-Nr.: GMAir12N100-16512 EAN/GTIN: 4038816132369 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • CPU: Intel Alder Lake N100 (4 Kerne, 4Threads, 6 MB Cache, up to 3,40 GHz) - TDP: 6W • Grafikprozessor (GPU): Intel UHD Grafiken der 12. Generation • RAM: 16GB DDR5-4800 (max16GB) • SSD 512GB M.2 Gen 4 • Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 2, 1x TYPE-C mit DP1.4, 1x TYPE-C, 1x SD-Kartenleser, 1x Lautsprecher (3,5mm Klinke), 1x GbE LAN, 1x HDMI 2.0, 1x MINI DP1.4 • Betriebssystem: Windows 11 Pro • Bluetooth® v5.2, Intel® Wi-Fi 6E AX211 • Kensington Lock • Netzteil: 19V, 2.36A • Lieferumfang: 1x Mini-PC, 1x VESA-Halterung, 1x Netzadapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 217,63* | € 260,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 291,05* | € 345,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|