| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-205817 Herst.-Nr.: MS23B3515AS/EN EAN/GTIN: 8806094785630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Typ: Solo-Mikrowelle • Farbe: Silber • Bedienung: Tasten & Drehregler • Garraumvolumen: 23l • Garraumbeschichtung: Keramik-Emaille • Leistung Mikrowelle: 800W • Leistungsstufen: 6 • Ausstattung: Elektronische Steuerung: Ja, Garzeittimer (max./min.) (min/sek): 99min/10sek, Digitale Anzeige: LED (Ice Blue), Zeitsteuerung: Elektronisch, Tageszeituhr (24H/12H): Ja, Schnellstarttaste/ +30s: Ja/Ja, Signaltöne deaktivierbar Ja, Endsignal: Ja, Kindersicherung (Tastensperre): Ja, Durchmesser Großer Drehteller: 288mm, Geruchsneutralisierende Funktion: Ja, Eco Modus: Ja, Innenbeleuchtung: Ja, Art der Innenraumbeleuchtung: Halogen • Material Garraum: Emalierter Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |