Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Carrera
>
Artikel
Carrera - Off-Road - 2,4GHz Ford F-150 Raptor -PX- Carrera Profi RC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-205939
Hersteller:
Carrera
Herst.-Nr.:
370183017
EAN/GTIN:
9003150109808
•Dieses Fahrzeug ist ein echter Vollprofi. Der Carrera RC Ford F-150 Raptor im exklusiv lizensierten Ford Design überzeugt nicht nur optisch auf ganzer Linie. Unter der Haube des rund 27,5 cm langen Fahrzeuges sammeln sich neben einer 2,4 GHz Technologie, Front- und Bremslichtern sowie einer Digital Proportional Steuerung viele weitere technische Features. Durch seinen Allradantrieb sowie Öldruckstoßdämpfer ist selbst unwegsames Gelände kein Problem für dieses Kraftpaket! Mit einem Top Speed von bis zu 50 km/h braust der Carrera RC Ford F-150 Raptor allen anderen einfach davon! Ganz klar: Dieses Fahrzeug ist nichts für schwache Nerven! in wahres Highlight in diesem Carrera Profi RC Jahr ist die Lizenz der US Offroad-Marke Jeep®.So präsentiert sich der Jeep Trailcat als echtes Original im Geländewagen-Sektor. Das grün gebrandete Modell verfügt über Front- und Bremslichter und beeindruckt seine Fahrer mit voller Power. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis 50 km/h ist er kaum zu bändigen.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Carrera
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,48*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen