Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQARA Camera Hub G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AQARA Camera Hub G3
AQARA Camera Hub G3
Artikel-Nr.:
     1604-206233
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     CH-H03
EAN/GTIN:
     6970504214873
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
• Formfaktor: Sphärisch • Befestigungstyp: Decke/Wand/Schreibtisch • Produktfarbe: Black, White • LED-Anzeigen: Status • Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) • Energiequelle: DC, USB • AC Eingangsspannung: 5 V • Stromverbrauch (Standardbetrieb): 10 W • Typ: IP-Sicherheitskamera • Unterstützte Positionierung: Innenraum • Übertragungstechnik: Kabellos • PTZ Kontrolle: Ja • Auto-Suche: Ja • Auto-Rundgang-Modus: Ja • Kompatibilität: Aqara Home, Apple Home, Alexa, Google Home, IFTTT, Alice, Marusya • Antennentyp: Intern • Plug & Play: Ja • Ethernet/LAN: Nein • WLAN: Ja • Bluetooth: Nein • Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.4 • WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) • SIM-Karten-Slot: Nein • Anzahl der Kameras: 1 • Mitgelieferte Kabel: Mini-USB • Montageset: Ja • Batterie enthalten: Ja • Betriebsanleitung: Ja • Nachtsicht: Ja • Anzahl der Linsen: 2 • Autofokus: Ja • Bildsensor: Sensor-Typ • CMOS: Anzahl der effektiven Pixel (H x V): 2304 x 1296 Pixel • Speichermedium • Eingebaute HDD: Nein • Integrierter Kartenleser: Ja • Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash) • Max. Speicherkartengröße: 128 GB • Kameraschwenkkontrolle: Ja • Betrachtungswinkel (horizontal): 110 ° • Betrachtungswinkel (vertikal): 110° • Neigungswinkelbereich: 340 - 45 ° • Schwenkbereich: 340 - 45 ° • Maximale Auflösung (Video): 2304 x 1296 Pixel • Megapixel insgesamt 2 MP • Unterstützte Videoformate: H.264 • Videokompressionsformate: H.264 • Eingebaute Lautsprecher: Ja • Audio-System: 1-Weg • Audio-System - voll Duplex : Ja • Betriebstemperatur: -10° - 40 °C • Abmessungen (BxTxH): 123,4x85,1x67,8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 64,26*
€ 82,37*
Lager 1604
13
€ 8,00*
ab € 64,47*
€ 82,63*
3 Tage
11
€ 6,00*
ab € 69,24*
€ 88,25*
1 Tag
51
€ 2,90*
ab € 79,93*
€ 101,31*
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 107,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.