Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQARA LED Strip T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AQARA LED Strip T1
AQARA LED Strip T1
Artikel-Nr.:
     1604-206255
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     RLS-K01D
EAN/GTIN:
     6975833350933
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
• Typ: Universalstreifenleuchte • Unterstützte Positionierung: Innen/Außen • Geeignet für Licht Typ: Umgebung • Produktfarbe: Weiß • Internationale Schutzart (IP-Code): IP44 • Wasserfest: Ja • Dimmbar: Ja • Über Fernbedienung dimmbar: Ja • Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android, iOS • Zertifizierung: CE, UKCA, WEEE 2012/19/EU, FCC • Betriebstemperatur: -10 - 40 °C • Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 0 - 95 % • Abmessung (LxBxT): 2000x12x2,8mm • Kompatibel: Apple Home, Google Home, Alexa, IFTTT, Matter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
46
€ 8,00*
ab € 32,73*
€ 44,66*
1 Tag
32
€ 2,90*
ab € 34,01*
€ 46,36*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 35,00*
€ 47,31*
3 Tage
13
€ 6,00*
ab € 34,91*
€ 47,49*
€ 4,00*
ab € 37,63*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.