Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-207076 Herst.-Nr.: MFCL3740CDWERE1 EAN/GTIN: 4977766827904 |
| |
|
| | |
| • Druckertyp: Multifunktionsdrucker Farbe; Drucken, Kopieren, Scannen, Fax • Display: Farb-Touchscreen 3,5"cm • Konnektivität: LAN, USB, Wi-Fi • LAN-Schnittstelle: Ethernet (10Base-T/100Base-TX) • Unterstützt: AirPrint, Mopria, Universal • Drucken: 600x600dpi; 18 Seiten pro Minute; beidseitiger Druck • Scannen: 2.400x1.200dpi • Papierzuführung: 250 Blatt, ADF: 50 Blatt • Garantie: 3 Jahre Vor-Ort |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 315,43* | € 339,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 326,18* | € 351,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 331,35* | € 358,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 338,92* | € 364,28* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 343,50* | € 372,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|