Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa zbh. M.2 WiFi 6 and BT5.2 Wireless Module A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa zbh. M.2 WiFi 6 and BT5.2 Wireless Module A8
Radxa zbh. M.2 WiFi 6 and BT5.2 Wireless Module A8
Artikel-Nr.:
     1604-208890
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RA007-A8
EAN/GTIN:
     4038816183927
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
• The RADXA M.2 WiFi 6 and BT5.2 Wireless Module A8 für Rock 5, Rock 3A, N10 • Radxa Wireless Module A8, a M.2 WiFi 6 and BT5.2 Combo Module based on Realtek RTL8852BE • It has the following features:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax compatible WLAN • DBBT5.0 (BT 5.2 Compliant) Complete 802.11n MIMO solution for 2.4GHz and 5Ghz band Maximum PHY data rate up to 286.8 Mbps using 20MHz bandwidth 573.5Mbps using 40MHz bandwidth 1201Mbps using 80MHz bandwidth Backward compatible with 802.11a/b/g devices while operating at 802.11n data rates Backward compatible with 802.11a/n/ac devices while operating at 802.11ax data rates Compliance with Windows operating system host-implemented FIPS 140-2 security requirements Support 20/40/80MHz 5GHz supports WLAN-Bluetooth coexistence supports low power Bluetooth Support Bluetooth 5 system (BT 5.2 Logo Compliant) Compatible with Bluetooth v2.1+EDR 2x uFL connector Support for ROCK 3A and ROCK 5B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
9
€ 8,00*
ab € 10,37*
€ 14,94*
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 16,58*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 12,10*
€ 17,34*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 17,80*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.