Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-208947 Herst.-Nr.: TD2135NWBXX1 EAN/GTIN: 4977766826587 |
| | |
|
| | |
| • Typ: Etikettendrucker • Technologie: Thermodirektdruck • Druckauflösung: 300dpi • Rollendurchmesser: max. 127mm • Papierstärke: 55-80µm • Druckbreite: 56mm • Druckgeschwindigkeit: 152.4mm/s • RAM: 256, Flash: 64MB • Anschlüsse: USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 5.2 • Emulation: EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL) • Abmessungen (BxHxT): 110x172x215mm • Gewicht: 1.33kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 194,61* | € 215,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,95* | ab € 196,95* | € 217,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 199,13* | € 219,16* | | | | | 103 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,47* | € 221,36* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 208,07* | € 228,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|