| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-209107 Herst.-Nr.: GB2470HSU-W6 EAN/GTIN: 4948570123933 |
| | |
|
| | |
| • Bild: 23.8"/60.5cm, 1920x1080, 16:9, matt • Kontrast: 1000:1 • Reaktion: 0.2ms • Bildfrequenz: 180Hz • Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB-A 3.2 • VESA: 100x100 • Maße mit Standfuß: 539.5 x 505,5 x 171mm • Ergonomie: 150mm Höhe, 90° Pivot, +23°/-5° Neigung • Extras: Lautsprecher 2x2W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm 24" iiyama, gaming monitor, 24 zoll gaming monitor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 128,19* | € 159,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 128,38* | € 160,18* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 129,08* | € 160,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,98* | € 161,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,79* | € 163,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|