Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, 1-lagig, 300 m Länge , Wischtuchrolle


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, 1-lagig, 300 m Länge, Wischtuchrolle
Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher, 1-lagig, 300 m Länge, Wischtuchrolle
Artikel-Nr.:
     1608-e1AZ247861
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     401094
EAN/GTIN:
     8710499059008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Industrie-Wischtuch der Firma Tork / Lotus / SCA für Systemspender, einlagig mit einer Rollenlänge von 300 m.

Weitere Informationen:
Lagen:
1-lagig
Rollenlänge (Blatt):
35 cm
Rollenlänge:
300 m
Rollenbreite:
19.8 cm
Farbe:
Weiß
Prägung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, tork papierwischtücher weiß, einwegputztücher, industrieputzpapier tork, Wischtücher, Industirerolle, Industrietücher, Industrie-Wischtuchrolle, Industrieputzrolle, Industrieputztücher, Werkstattpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,02334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,55*
€ 79,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,22*
€ 77,61
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 64,04*
€ 76,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,83*
€ 75,96
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 61,69*
€ 73,41
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 54,25*
€ 64,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,14*
€ 50,15
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.