Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werra Küchenrolle Brilliant, 2-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Küchenrolle Werra Brilliant, 2-lagig
Küchenrolle Werra Brilliant, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB240362
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404595
EAN/GTIN:
     4046392100139
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Hochweiße Tissue Küchenrolle von Werra aus Zellstoff.
Weitere Informationen:
Typ Hygiene:
Küchenrollen
Format:
Kleinrolle / Standard
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Format Länge:
26 cm
Format Breite:
22 cm
Rollenlänge (Blatt):
64 Blatt
Rollenlänge:
16,64 m
Rollenbreite:
22 cm
Farbe:
hochweiß
Material:
Zellstoff
Weitere Suchbegriffe: küchenrolle 2lg 26x22cm, haushaltsrolle, haushaltsrolle 2lagig, Wischrolle, Küche, Allzweckrolle, Papier, Allzweckpapier, saugstark, dreilagig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,22*
€ 27,39*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 19,50*
€ 27,66*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,66*
€ 32,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,73*
€ 31,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,10*
€ 31,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,37*
€ 30,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,20*
€ 29,99
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,50*
€ 23,21
pro Karton
1 Karton enthält 32 Rollen (ab € 0,60938* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.